pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19262ED21 BLOCELET.RIT.ECC. 0,5-10S 200-240V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19262ED21 BLOCELET.RIT.ECC. 0,5-10S 200-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Ritardo all'eccitazione

  • Tempo regolabile - 0.5...10 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209308381

Codice prodotto

SIE3RT19262ED21

Cod. produttore

3RT19262ED21

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Ritardo all'eccitazione

Tempo regolabile:

0.5...10 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale ritardato elettronicamente intervallo di tempo 0,5 ... 10 s, AC 200 ... 240 V, 1 NO + 1 NC ritardati alleccitazione, per 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, ritardato alleccitazione, per commutazione ritardata per il montaggio su contattori 3RT1. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.