pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ31182AB00 MORS INT ESTR 24VUC 1L ML - 3RQ31182AB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4047621000404

Codice prodotto

SIE3RQ31182AB00

Cod. produttore

3RQ31182AB00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

76 mm

Accoppiatore di uscita con relè inseribile, 1 contatto CO morsetto a molla (Push-in) AC/DC 24 V larghezza custodia 6,2 mm corrente termica 6 A Morsetti dinterfaccia a relè estraibile SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.