pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ30701SB30 MORS INT SEMIC 24VUC 1L - 3RQ30701SB30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 11...30 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047621000596

Codice prodotto

SIE3RQ30701SB30

Cod. produttore

3RQ30701SB30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

11...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

11...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

11...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

-99999

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

-99999

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con contatti forzati:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

11...30 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

11...30 V

Tensione d'esercizio in DC:

11...30 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

72.5 mm

interfaccia di ingresso optoisolatore 1 contatto NO, transistor ingresso AC/DC 24 V uscita DC max. 30 V, 0,5 A larghezza costruttiva 6,2 mm morsetto a vite corrente termica 0,5 A Morsetti dinterfaccia con uscita a semiconduttore (non estraibili) SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.