SIEMENS - SIE3RQ30521SM30 MORS INT OUT 24VDC 1L OUT 2A - 3RQ30521SM30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 11...30 V
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
SIRIUS 3RQ3
EAN
4047621000534
Codice prodotto
SIE3RQ30521SM30
Cod. produttore
3RQ30521SM30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
11...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Con contatti forzati:
no
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
11...30 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
72.5 mm