SIEMENS - SIE3RQ30382AB00 MORS INT IN 24VUC 1CO ML - 3RQ30382AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
5 PZ
EAN
4047621007922
Codice prodotto
SIE3RQ30382AB00
Cod. produttore
3RQ30382AB00
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
-99999
Numero contatti normalmente aperti (NA):
-99999
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Con contatti forzati:
no
Materiale del contatto:
Ossido di argento e stagno (AgSnO2)
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
72.5 mm








