pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ30381AF00 MORS INT IN 230VUC 1CO - 3RQ30381AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4047621000886

Codice prodotto

SIE3RQ30381AF00

Cod. produttore

3RQ30381AF00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93 mm

Profondità:

72.5 mm

interfaccia di ingresso accoppiatori a relè, 1 contatto CO 1 contatto CO, AC/DC 230 V morsetto a vite corrente termica 6 A Morsetti dinterfaccia con uscita a relè (non estraibili) SIRIUS 3RQ3 per la separazione galvanica, lamplificazione e ladattamento di segnale tra controllore e periferia. Forma costruttiva assai stretta e compatta. Cablaggio rapido e senza errori grazie alla possibilità di ponticellare in modo omogeneo tutti i potenziali. Disponibilità di più superfici per diciture per lidentificazione di morsetti ed apparecchi. Fornibili come morsetti dinterfaccia a relè con uscita a semiconduttore o con relè estraibile, con diverse tensioni di impiego e correnti di uscita nonché con contatti con doratura dura o con commutazione Automatico-Manuale. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. pettini di collegamento, targhette clip o piastre di separazione del potenziale semplificano la scelta e la gestione di magazzino. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.