SIEMENS - SIE3RK43403DR510BA0 Avviatore motore SIRIUS MCU, avviatore diretto 1,25 A, custodia in plastica con grado di protezione IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.37 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209792821
Codice prodotto
SIE3RK43403DR510BA0
Cod. produttore
3RK43403DR510BA0
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.37 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.25 A
Corrente nominale di impiego Ie:
1.25 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.9...1.25 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Grado di protezione (IP):
IP55
Sostiene protocollo ASI:
no
Larghezza:
182 mm
Altezza:
220 mm
Profondità:
145 mm