SIEMENS - SIE3RK18022FB060GA1 SOFTWARE CONFIGURAZIONE AS-I MONITOR V3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Supporta il sistema operativo Windows 9x - no
Supporta il sistema operativo Windows NT - no
Supporta il sistema operativo Windows 2000 - no
Supporta il sistema operativo Windows XP - no
Supporta il sistema operativo Windows ME - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169190138
Codice prodotto
SIE3RK18022FB060GA1
Cod. produttore
3RK18022FB060GA1
Produttore
SIE
Supporta il sistema operativo Windows 9x
no
Supporta il sistema operativo Windows NT
no
Supporta il sistema operativo Windows 2000
no
Supporta il sistema operativo Windows XP
no
Supporta il sistema operativo Windows ME
no
Supporta il sistema operativo Windows CE
no
Supporta il sistema operativo Linux
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista
no
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server
no
Supporta altri sistemi operativi
no
Librerie blocchi funzione
Non disponibile
Funzione diagnostica integrata
sì
Funzione di progettazione integrata
sì
Con funzione di acquisizione dati
no
Funzione di comunicazione integrata
sì
Funzione tecnologica integrata
sì
Funzione di messa in servizio integrata
sì
Funzione di simulazione integrata
no
Funzione di movimento integrato
no
Funzione di analisi integrata
no
Funzione di posizionamento integrata
no
Multilingue
no
Adatto per PLC
no
Adatto per PC
no
Adatto per HMI (Interfaccia uomo-macchina)
no
Adatto per altri sistemi
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
CD ASIsafe (V3) per AS-i monitor di sicurezza comprende software di configurazione ASIMON V3.05 adatto per Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32/64 bit) 10 Pro, 10 Enterpr. (64 bit)/ Win Server 2012, 2016 (64 bit),