pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13011JB000AA2 AVVET200S DIR.4KW POSS.MOD.FR - 3RK13011JB000AA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK13011JB000AA2 AVVET200S DIR.4KW POSS.MOD.FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209513013

Codice prodotto

SIE3RK13011JB000AA2

Cod. produttore

3RK13011JB000AA2

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

10 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

7...10 A

Classe di intervento:

CLASS 10

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

265 mm

Profondità:

120 mm

DS1-X per ET 200S avviatore diretto standard ampliabile campo di regolazione 7 ... 10 A AC-3, 4 kW / 400 V avviatore elettromeccanico per modulo Brake Control Il sistema di periferia decentrata ET 200S viene sostituito dal nuovo sistema ET 200SP.