SIEMENS - SIE3RA64002DB43 AVVDIR UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68,I-O LIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209714892
Codice prodotto
SIE3RA64002DB43
Cod. produttore
3RA64002DB43
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore
Avviamento diretto
Con sganciatore di cortocircuito
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
5.5 kW
Corrente nominale di impiego Ie
12 A
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
12 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico)
3...12 A
Numero di contatti ausiliari NO
0
Numero di contatti ausiliari NC
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica
no
Classe di intervento
Regolabile
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Altri
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida
sì
Con trasformatore
no
Numero di elementi di comando
2
Adatto per arresto di emergenza
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3
Classe 2
Numero di spie luminose
3
Reset esterno possibile
sì
Con fusibile
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Larghezza
45 mm
Altezza
191 mm
Profondità
165 mm
SIRIUS partenza compatta avviatore diretto per IO-Link 690 V DC 24 V 3 ... 12 A IP20 collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti collegamento del circuito di comando: morsetti a molla Partenza compatta per IO-Link SIRIUS 3RA64 per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A.\nGli apparecchi riuniscono le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico, garantendo una sicurezza di funzionamento molto elevata. Una ridotta varietà di tipi semplifica la logistica. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico. Gli apparecchi possono essere integrati tramite l'interfaccia IO-Link integrata nel concetto di Totally Integrated Automation e forniscono molteplici dati diagnostici al controllore sovraordinato. Grazie ai morsetti rimovibili è possibile una semplice sostituzione. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).\nLe partenze compatte sono disponibili come avviatore diretto o avviatore invertitore e possono essere fornite con diversi campi di regolazione. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite o morsetti a molla.\nOltre al sistema di alimentazione 3RA68 sono disponibili pannelli operatore, contatti ausiliari e morsetti nonché cavi di collegamento.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.