pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7064 BASE SEZ.XFUS. 10X38 32A 3P+N SEGN.3UM - 3NW7064

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7064 BASE SEZ.XFUS. 10X38 32A 3P+N SEGN.3UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869357720

Codice prodotto

SIE3NW7064

Cod. produttore

3NW7064

Produttore

SIE

Tensione nominale:

690 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Bloccabile:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, 3P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, controllore dintervento universale a LED