SIEMENS - SIE3NH3032 BASE NH 1P 160A GR.00 SERR. A MANTELLO - 3NH3032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - HPC00
Tipo di montaggio - Altro
Tipo di collegamento - Altro
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 160 A
Confezione
3 PZ
EAN
4001869020457
Codice prodotto
SIE3NH3032
Cod. produttore
3NH3032
Produttore
SIE
Dimensione:
HPC00
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
160 A
Esecuzione del cavalierino:
no
Dispositivo di orientamento:
no
Con contatto extra:
no
Senza alogeni:
sì
Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) connessione rapida, 6x 70 mm2




