Siemens Hausgerate - SIZTP705D01 Kaffeevollautomat 2T 2.4L 19bar Disp Dou
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Completamente automatica
Modello - Caffè / espresso / cappuccino
Sistema di riscaldamento - Scaldabagno istantaneo
Max. pressione di pompaggio - 19 bar
Capacità del sebatoio d'acqua - 2.4 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003859087
Codice prodotto
SIZTP705D01
Cod. produttore
TP705D01
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione
Completamente automatica
Modello
Caffè / espresso / cappuccino
Sistema di riscaldamento
Scaldabagno istantaneo
Max. pressione di pompaggio
19 bar
Capacità del sebatoio d'acqua
2.4 l
Capacità unità caffè (tazze)
2
Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè)
350 g
Potenza
1500 W
Tensione
220...240 V
Colore base
Nero
Con display
sì
Schiumatura del latte
sì
Serbatoio di caffè in polvere
no
Filtro acqua
sì
Sistema di pulizia automatico
sì
Funzione acqua calda
sì
Macina regolabile
sì
Quantità caffè regolabile
sì
Sistema a capsule
no
Pad system
no
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Larghezza
309 mm
Altezza
380 mm
Profondità
467 mm