pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN13HW72CS GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 6Prog. AqSt. - SN13HW72CS

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN13HW72CS GeschirrspA1/4ler unt. 60cm 6Prog. AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004561123

Codice prodotto

SIZSN13HW72CS

Cod. produttore

SN13HW72CS

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse?: D, Energie? / Wasser?: 85 kWh / 9 Liter, Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke, Programmdauer?: 4:30 (h:min), Gerausch: 42 dB(A) re 1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: B, Gerausch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW, Programme und Sonderfunktionen, 6 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Silence 50 ?C, Favorit, Vorspulen, 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, VarioSpeedPlus, Maschinenpflegeprogramm, Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, Spul- / Trocknungstechnologie, Warmetauscher, Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive-Motor, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, Korbsystem, flex Korbsystem, varioSchublade, Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes, Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x), Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Anzeige und Bedienung, Touch-Bedienung (schwarz), Bedienung von oben, Klartext-Bedienblende (englisch), Home Connect-fahig uber WLAN, infoLight in der Griffleiste, Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App), Akustisches Programmende-Signal, Technische Informationen und Zubehor, aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang*, Glasschon-System, Incl. Sockelblech, Salzeinfullhilfe (Trichter), Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte, Zubehor, Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm