Siemens Hausgerate - SIZPQ521KB00B E-Herd Set: HE578BBS0 + EA645GN17 + HZ31
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Adatto per incasso
Tipo di energia fornello - Corrente
Tipo di energia forno - Corrente
Colore base - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4242003852378
Codice prodotto
SIZPQ521KB00B
Cod. produttore
PQ521KB00B
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione
Adatto per incasso
Tipo di energia fornello
Corrente
Tipo di energia forno
Corrente
Colore base
Acciaio Inox
Posizione del comando
Lato fronte
Tensione
220...240 V
Potenza
11400 W
Altezza
595 mm
Larghezza
594 mm
Profondità
548 mm
Altezza di nicchia
600...604 mm
Larghezza di nicchia
560...568 mm
Profondità della nicchia
550 mm
Modello di piano di cottura
Vetro ceramica
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura
Altri
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente)
4
Numero di piastre di cottura rapide
4
Con zona a bicircuito
sì
Con piastra di cottura
sì
Con piastra di copertura per il piano di cottura
no
Calore superiore / inferiore
sì
Aria calda
sì
Aria di circolazione
sì
Funzionamento multifunzione
sì
Funzionamento combinato con forno a microonde
no
Cottura a vapore
no
Grill
sì
Con motore del girarrosto
no
Tipo di forno
Scaffale telescopico
Numero di locali interni
1
Classe di efficienza energetica
A
Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso
0.99 kWh
Consumo energetico per ciclo di aria calda
0.81 kWh
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale)
0.99 kWh
Capacità utile
71 l
Consumo di energia (convezione / aria calda)
0.81 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE)
95.3
Pulizia del forno
Pirolitico
Dimensione / Taglia / Forma
Grande (65L o maggiori)