Siemens Hausgerate - SIZLI64LA521 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di ventilazione - Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 388 m³/h
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
4242003880067
Codice prodotto
SIZLI64LA521
Cod. produttore
LI64LA521
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Guida di scorrimento
Colore base dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di ventilazione:
Modificabile
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:
388 m³/h
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
598 mm
Potenza:
108 W
Profondità:
290 mm
Emissione di rumore:
67 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
120...150 mm
Tipo di illuminazione:
LED
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
196 m³/h
Classe di efficienza energetica:
B