Siemens Hausgerate - SIZLI63LA526 Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metal - LI63LA526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Cassetto estraibile
Colore base della scatola - Altro
Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria - Aggiornabile
Potenza allacciata - 93 W
Confezione
1 PZ
Tipo di installazione:
Cassetto estraibile
Colore base della scatola:
Altro
Posizione del ventilatore:
Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria:
Aggiornabile
Potenza allacciata:
93 W
Larghezza:
598 mm
Profondità:
290 mm
Regolazione della potenza:
2 stadi
Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:
328 m³/h
Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:
182 m³/h
Emissione di rumori:
64 dB(A) re 1
Tipo di illuminazione:
LED
Diametro del raccordo di scarico aria:
120...150 mm


