Siemens Hausgerate - SIZKS29VVWEP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 290L E weiA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Altri
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Piastra da decoro inseribile - Non possibile
Confezione
1 PZ
EAN
4242003873830
Codice prodotto
SIZKS29VVWEP
Cod. produttore
KS29VVWEP
Produttore
SIZ
Modello
A 1 porta
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione
Altri
Colore base dell'alloggiamento
Bianco
Piastra da decoro inseribile
Non possibile
Protezione del dispositivo
10 A
Numero di condensatori
1
Capacità lorda totale
292 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi
290 l
Capacità utile del congelatore
0 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE)
E
Consumo energetico annuo medio
109 kWh
Emissione di rumore
39 dB(A) re 1
Larghezza
600 mm
Altezza
1610 mm
Profondità
650 mm
Ventola interna nell'unità refrigerante
sì
Arresto della porta
Sinistra
Cerniera sostituibile
sì