Siemens Hausgerate - SIZED811FGA6 Kochfeld Set: ED811FQ15E + HZ9VDSB4 flb
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di energia misurata - Corrente
Modello - Montaggio a incasso
Materiale principali della superficie - Vetro ceramica
Modello del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242003913376
Codice prodotto
SIZED811FGA6
Cod. produttore
ED811FGA6
Produttore
SIZ
Tipo di energia misurata
Corrente
Modello
Montaggio a incasso
Materiale principali della superficie
Vetro ceramica
Modello del telaio
Senza telaio
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente)
4
Numero di piastre a induzione
4
Tipo di piano di cottura
Induzione
Valore collegamento elettrico
7400 W
Tensione
220...240 V
Posizione del comando
Lato fronte
Controllo da forno / fornello
no
Con copertura
no
Con piastra di cottura
no
Con zona a bicircuito
no
Con zona di cottura a triplo circuito
no
Con zona di tenuta in temperatura
no
Indicazione calore residuo
Separato
Con cappa di aspirazione integrata
sì
Classe di efficienza energetica cappa integrata (2010/30/EU)
B
Larghezza
802 mm
Altezza
223 mm
Profondità
522 mm
Larghezza di montaggio
750...750 mm
Altezza di incasso
490 mm
Profondità d'incasso
223...223 mm