Siemens Hausgerate - SIZEA645GMA1E Glaskeramik Kochfeld 58cm Zwkr Kombizone
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale principali della superficie - Vetro ceramica
Modello del telaio - Altri
Colore base del telaio - Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4
Numero di piastre di cottura normale - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4242003758410
Codice prodotto
SIZEA645GMA1E
Cod. produttore
EA645GMA1E
Produttore
SIZ
Materiale principali della superficie
Vetro ceramica
Modello del telaio
Altri
Colore base del telaio
Acciaio Inox
Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente)
4
Numero di piastre di cottura normale
2
Numero di piastre di cottura rapide
4
Tipo di piano di cottura
Elettrico
Posizione del comando
Esterno
Controllo da forno / fornello
sì
Con piastra di cottura
sì
Con zona a bicircuito
sì
Con zona di tenuta in temperatura
no
Indicazione calore residuo
Separato
Larghezza
583 mm
Profondità
513 mm