SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1120-1AB02 BOBINA N 120/02 640MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869324548
Codice prodotto
BCT5WG1120-1AB02
Cod. produttore
5WG1120-1AB02
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
2
Bobina N 120/02 640mA