pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR22000C LAMPADA LED CLIP,AC100-240V - 8MR22000C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Con presa di corrente - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore/presa mobile

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIVACON 8MR2

EAN

4001869533292

Codice prodotto

SIE8MR22000C

Cod. produttore

8MR22000C

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potenza della lampada:

5 W

Con presa di corrente:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

351 mm

Con fotocellula:

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Clip di montaggio

lampada LED con sensore di movimento fissaggio a clip, AC 100 ... 240 V 50/60 Hz Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.