pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE928-RGB LEDLINE L.1572MM 72W RGB IP68 120?

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522244036

Codice prodotto

SDEE928-RGB

Cod. produttore

E928-RGB

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

40 mm

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Adatto per numero di lampade:

1

Lunghezza:

1317 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE928-RGB - LEDLINETONDO 21 5W-24VDC RGB L 1572MM