pagina iniziale
in esaurimento

SIDE SPA - SDEE8097 MINI GREEN X E14 27W MAX NE - E8097

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017522171486

Codice prodotto

SDEE8097

Cod. produttore

E8097

Produttore

SDE

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E14

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Larghezza:

76 mm

Lunghezza:

240 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

99 mm

installazione: Incasso a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica. alimentatore: Tensione di rete. tensione: 230V. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,800 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 6