pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5686-LBN-40S CEILING 175 40W 4748LM 4000K IP65 BI 40?

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532273729

Codice prodotto

SDEE5686-LBN-40S

Cod. produttore

E5686-LBN-40S

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3600 lm

Max prestazioni del sistema:

36 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

17 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Altri

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Colore della luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 3x0,75mm2 - L = 2500 mm. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 4,300 kg. Grado IP: 65. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: si. Ttipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 36 W. Flusso apparecchio: 3096 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 4 SDCM. Lampada: 1 x LED 32 W 3600 lm.