SIDE SPA - SDED2100 Q7 7.5W 380LM 3000K IP67 INOX 10? 220/24 - D2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522229224
Codice prodotto
SDED2100
Cod. produttore
D2100
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Cromo
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
3.6...3.6 W
Altezza di installazione:
147...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



