SIDE SPA - SDE70606-LBC-60 MATRIX POWER 2 LED 179X139MM 81W 10090LM - 70606-LBC-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Acciaio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017522253052
Codice prodotto
SDE70606-LBC-60
Cod. produttore
70606-LBC-60
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
74...74 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3500...0 lm
Lunghezza:
356 mm
Larghezza:
196 mm
lunghezza di installazione:
339...0 mm
Built-in larghezza:
179...0 mm
Altezza di installazione:
174.5...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no