pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67194-LBN-60 SIRIUS PLUS 46W 5752LM 4000K IP20 BR 60? - 67194-LBN-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532280086

Codice prodotto

SDE67194-LBN-60

Cod. produttore

67194-LBN-60

Produttore

SDE

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5570...0 lm

Larghezza:

170 mm

Altezza/profondità:

210 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Installazione: Montaggio a Binario, fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. riflettore ottica: Riflettore in alluminiopurissimo 99,8% - Ottica orientabile, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1.