pagina iniziale

SIDE SPA - SDE67194-LBC-60 SIRIUS PLUS 46W 5335LM 3000K IP20 BR 60? - 67194-LBC-60

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Sirius

EAN

8017532280079

Codice prodotto

SDE67194-LBC-60

Cod. produttore

67194-LBC-60

Produttore

SDE

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4250...0 lm

Altezza/profondità:

220 mm

Diametro esterno:

170 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 43 W. flusso lampada: 4250 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80.