pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645939 DRIVER DIM DALI IP20 BI WH 150 700MA - 645939

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Corrente d'uscita - 250...700 mA

  • Adatto per tensione continua (lato primario) -

  • Potenza d'uscita - 10...20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532303167

Codice prodotto

SDE645939

Cod. produttore

645939

Produttore

SDE

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

220...240 V

Corrente d'uscita:

250...700 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

10...20 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

110.4 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

22 mm

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Corpo / struttura: Corpo in policarbonato. Colore: Bianco. Alimentatore: Alimentatore remoto dimmerabile DALI per diodi LED . 10...20 W.