pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57421-LBC STEP 15 DIAM.156MM 34W 2601LM 3000K IP20 - 57421-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532346034

Codice prodotto

SDE57421-LBC

Cod. produttore

57421-LBC

Produttore

SDE

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Opaco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

3 mm

Diametro esterno:

185 mm

Altezza di installazione:

130...0 mm

Step 15. Inacco LED. 31W. 2601 lm. 3000K.