SIDE S.P.A. - SDEE5655 PALO FRISBEE H600 BW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Con piastra di base - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017532322007
Codice prodotto
SDEE5655
Cod. produttore
E5655
Produttore
SDE
Modello
Cilindrico
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Con piastra di base
sì
Colore
Altri
Peso
1.7 kg
Diametro del tubo
60 mm
Altezza
579 mm
PALO FRISBEE H600mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Brown . Peso: 1,700 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 579mm.