SIDE S.P.A. - SDE645408 INV.+BATT.7,2V-1,6AH EL6171-1/12LED

SIDE S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Carico resistivo

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Con collegamento per controllo remoto -

  • Tensione nominale - 230...240 V

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522231555

Codice prodotto

SDE645408

Cod. produttore

645408

Produttore

SDE

Lampada

Carico resistivo

Sistema di cablaggio

Permanente (SA)

Con collegamento per controllo remoto

Tensione nominale

230...240 V

Classe di protezione

II

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco azzurrato. alimentatore: Inverter e batteria. tensione: 230-240V 50/60Hz. corrente: 350mA dc. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,500 kg. emergenza: Funzionamento sempre acceso con una lampada in emergenza al 40% del flusso luminoso nominale; autonomia 1 ora. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Carico suggerito max 12 LED.