SICOM (TRIDONIC) - TDN87500577 LC 10W 350MA FIXC C SNC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Non dimmerabile - sì
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9006210616018
Codice prodotto
TDN87500577
Cod. produttore
87500577
Produttore
SOL
Adatto per uso all'esterno
sì
Non dimmerabile
sì
Contenitore
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante
sì
Adatto per tensione costante
sì
Tensione di uscita
220...240 V
Corrente di uscita
350...350 mA
Adatto per tensione continua (lato primario)
no
Potenza di uscita
10...10 W
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Lunghezza
80 mm
Larghezza
21 mm
Altezza
40 mm
LC 10W 350mA fixC C SNC