pagina iniziale
in esaurimento

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002102 LLE FLEX G1 8X4800 11W-1200LM/M 827 SNC

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Temperatura di colore - 27000...27000 K

  • Lunghezza - 4800 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210639215

Codice prodotto

TDN28002102

Cod. produttore

28002102

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

1200 lm

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura di colore:

27000...27000 K

Lunghezza:

4800 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

10.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Con terminale:

LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 827 SNC - Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV). Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio . Flusso luminoso di 1200 lm/m. Temperatura di colore 2700 K con SDCM 3. Efficienza modulo fino a 125 lm/W con tp = 65 °C. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design. Interasse punti luce di 8,3 cm per una luminosità molto omogenea. Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici. Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e s enza utensili. Lunga durata, fino a 50.000 ore. 5 anni di garanzia. Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic atensione costante (fixed-Output e dimmerabile). Caratteristica del fascio 120°. Temperatura ambiente -25...+45 °C. Tensione alimentata in DC 24 V. Range tensione alimentata in DC 21,5 – 26,4 V. IP00 .