pagina iniziale
in esaurimento

SICOM - SOL7004097 SIRIO LED PANEL SMART Q 60X60 840 - 36W

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL7004097 SIRIO LED PANEL SMART Q 60X60 840 -  36W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3200 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8053904991532

Codice prodotto

SOL7004097

Cod. produttore

7004097

Produttore

SOL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3200 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

88.88 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Larghezza:

595 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

10.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SIRIOled panel SMART Q 60x60 840. Alimentazione: 230 V. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 36 Watt. Temperatura ambiente: da -15°C a +45°C. LED: SMD 2835. Vita media: 25.000 ore. UGR=19. Alimentatore ON/OFF incluso. Staffe di fissaggio a controsoffitto incluse. Cornice bianca: RAL 9003. 840: 4000°K bianco neutro. 3200lm. 595 x 595 x 10,5mm.