SICOM - SOL3700057 EFG 18 E27 18W E27 15.000H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18 W
Tensione della lampada - 230...230 V
Flusso luminoso - 1100 lm
Base - E27
Forma della lampada - A sfera
Confezione
10 PZ
EAN
5025232565184
Codice prodotto
SOL3700057
Cod. produttore
3700057
Produttore
SOL
Potenza della lampada
18 W
Tensione della lampada
230...230 V
Flusso luminoso
1100 lm
Base
E27
Forma della lampada
A sfera
Tipo di vetro / copertura
Opale
Temperatura del colore
2700 K
Diametro
95 mm
Sensore crepuscolare integrato
no
Lunghezza complessiva
138 mm
Durata media nominale
15000 h
Dimmerabile
no
Lampada fluorescente compatta con alimentatore integrato, marca SICOM S.R.L., modello SOL3700057 - EFG 18 E27 18W E27 15.000H