pagina iniziale
in esaurimento

SICOM (BLV LICHT) - BLV186353 BLV POPSTAR BLU 50W CV 12G - 186353

copiacopia
SICOM (BLV LICHT) - BLV186353 BLV POPSTAR BLU     50W CV 12G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Attacco lampada - GU5,3

  • Angolo del fascio luminoso - 12 °

  • Disco frontale -

  • Diametro - 50.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4041061001649

Codice prodotto

BLV186353

Cod. produttore

186353

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

50 W

Attacco lampada:

GU5,3

Angolo del fascio luminoso:

12 °

Disco frontale:

Diametro:

50.7 mm

Lunghezza totale:

44.9 mm

Protezione UV:

Intensità luminosa:

2200 cd

Colore:

Blu

Lampad dicroicha con luce blu per applicazioni speciali