pagina iniziale

SICOM (BLV LICHT) - BLV103251 BLV REFLEKTO ARGENT 35W FMW CV - 103251

copiacopia
SICOM (BLV LICHT) - BLV103251 BLV REFLEKTO ARGENT 35W FMW CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Base - GU5,3

  • Ampiezza del fascio luminoso - 36 °

  • Temperatura del colore - 2950 K

  • Con vetro frontale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4041061000703

Codice prodotto

BLV103251

Cod. produttore

103251

Produttore

SOL

Potenza della lampada:

35 W

Base:

GU5,3

Ampiezza del fascio luminoso:

36 °

Temperatura del colore:

2950 K

Con vetro frontale:

no

Diametro:

50.8 mm

Lunghezza complessiva:

45 mm

Tipo di riflettore:

Alluminio

Lampada alogena a bassa tensione con riflettore, marca SICOM S.R.L., modello BLV103251 - BLV REFLEKTO ARGENT 35W FMW CV