pagina iniziale

SICK - SIK7902936 IM18-05BCP-ZC1 - 7902936

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902936 IM18-05BCP-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 74 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072460689

Codice prodotto

SIK7902936

Cod. produttore

7902936

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

74 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IM18-05BCP-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,05 mm.Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 300 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP / NPN Funzione di uscita N/C / N/O. Caratteristica della modalità di commutazione. Programmabile tramite cablaggio. Dotazione elettrica DC4 fili