pagina iniziale

SICK - SIK7902933 IM18-08NPP-ZC1 - 7902933

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902933 IM18-08NPP-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 63 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075881856

Codice prodotto

SIK7902933

Cod. produttore

7902933

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

63 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo