SICK - SIK7902122 IM18-05BUS-ZU0 - 7902122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 80 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449073400448
Codice prodotto
SIK7902122
Cod. produttore
7902122
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
80 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Tensione di alimentazione:
20...20 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Materiale del corpo:
Metallo