pagina iniziale

SICK - SIK7902118 IM12-02BAS-ZU0 - 7902118

SICK
copiacopia
SICK - SIK7902118 IM12-02BAS-ZU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 71 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

sensori prossimita induttivi

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449073400424

Codice prodotto

SIK7902118

Cod. produttore

7902118

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

71 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

Tensione di alimentazione:

20...20 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Sensori di prossimità induttivi. Vantaggi per il cliente: maggiore distanza reale, robusta custodia metallica, rttima immunità EMC, forma standard/corta. Montaggio protetto/sporgente.