SICK - SIK7900602 MZK1-02VPS-AU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8013768951943
Codice prodotto
SIK7900602
Cod. produttore
7900602
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Grado di protezione (IP):
IP67
MZK1-02VPS-AU0. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Forma cilindrica Cilindro con scanalatura a coda di rondine. Lunghezza 26 mm Uscita di commutazione PNP. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Superficie attiva Davanti. Materiale, superficie attiva Materiale plastico, Materiale plastico. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m


