pagina iniziale

SICK - SIK7900041 IM12-08NPS-ZW1 - 7900041

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900041 IM12-08NPS-ZW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Altezza del sensore - 50 mm

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074143146

Codice prodotto

SIK7900041

Cod. produttore

7900041

Produttore

SIK

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK7900041 - IM12-08NPS-ZW1