pagina iniziale

SICK - SIK7900013 IM08-04NPS-ZT1 - 7900013

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900013 IM08-04NPS-ZT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073400363

Codice prodotto

SIK7900013

Cod. produttore

7900013

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1800 Hz

Materiale del corpo:

Metallo