pagina iniziale

SICK - SIK7900008 IM08-02BNO-ZT1 - 7900008

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900008 IM08-02BNO-ZT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073400356

Codice prodotto

SIK7900008

Cod. produttore

7900008

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IM08-02BNO-ZT1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 3.000 Hz Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Dotazione elettrica DC 3 fili