SICK - SIK6063334 GLL170-P332 - 6063334
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Larghezza dell'amplificatore - 10 mm
Altezza dell'amplificatore - 31.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070365290
Codice prodotto
SIK6063334
Cod. produttore
6063334
Produttore
SIK
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
31.7 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
72.5 mm
Forma della scatola:
Blocco
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC


