pagina iniziale

SICK - SIK6062141 WTT190L-K2233 - 6062141

SICK
copiacopia
SICK - SIK6062141 WTT190L-K2233

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 200 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078133754

Codice prodotto

SIK6062141

Cod. produttore

6062141

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

17.4 mm

Altezza del sensore:

45.6 mm

Lunghezza del sensore:

34.7 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Tempo di reazione:

51.4 ms

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

658 nm

Punto luce:

12 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67