SICK - SIK6058742 UFN3-70B417 - 6058742
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità forca - 69 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077575333
Codice prodotto
SIK6058742
Cod. produttore
6058742
Produttore
SIK
Profondità forca:
69 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
47.5 mm
Lunghezza del sensore:
92.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale del corpo:
Metallo
Tempo di reazione:
0.25 ms
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
5...5 °C


